半丸 木のおすすめ人気ランキング

2026/01/18更新
114件の「半丸 木」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドアパンチガード」、「半丸」、「折台」などの商品も取り扱っております。
板金の曲げ作業(角曲げ、R曲げ)やならし作業に。
用途板金作業に。 全長(mm) 180 質量(g) 246 危険物の類別 非危険物
1個
899 税込989
5日以内出荷

半月型なので衝撃吸収力大。駐車場の側壁に設置してドアエッジの保護に最適です。自動車のドアエッジ、代用バンパー、搬入口のぶつかり防止に
用途工場、倉庫の突起部分に。台車,作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。 材質 NBR(発泡ゴム) 全長(mm) 900 質量(g) 195 寸法(幅W×厚さ)(mm) 50×26 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

半月型なので衝撃吸収力大。駐車場の側壁に設置してドアエッジの保護に最適です。自動車のドアエッジ、代用バンパー、搬入口のぶつかり防止に!
用途工場、倉庫の突起部分に!。台車、作業テーブルのエッジ部分に!。頭上の設備の危険箇所に!。駐車場やエレベーターの出入り口に! 材質 NBR(発泡ゴム) 形状 半月型 幅(mm) 35 厚さ(mm) 18
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

半月型なので衝撃吸収力大!。工場や事務所のぶつかりやすいところや車庫のぶつかりやすいところなど、貼り付けて衝撃を吸収します。
材質 NBR(発泡ゴム) 使用温度範囲(℃) -10~+50 形状 半月型 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

板金の曲げ作業(角曲げ、R曲げ)やならし作業に。
用途板金作業に。 全長(mm) 360 質量(g) 505 危険物の類別 非危険物
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

薄い鉄板の折り曲げ加工、つぶし加工を行います。 ワークに傷が付きにくいです。
危険物の類別 非危険物
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
829 税込912
当日出荷

1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浅野木工所本樫 拍子木
板金作業に
サイズ(mm) 35×50×360 入数(本) 1
1個
949 税込1,044
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

被削性に優れています。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等 成分 Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.0以下、Zn(亜鉛)/残部 材質 真鍮 タイプ 四角 調質 F (製造したままのもの) 切断方法 鋸切断 サービス分類 オーダー・加工
1本
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

ダクト材等の厚手の鉄板のハゼを倒すのに使用します。
トラスコ品番 174-6821 長さ(mm) 240 幅(mm) 30 質量(kg) 1.24 高さ(mm) 50 危険物の類別 非危険物
1セット
6,698 税込7,368
当日出荷

板金の曲げ作業(角曲げ、R曲げ)やならし作業に。
用途板金作業に。 全長(mm) 360 質量(g) 509 危険物の類別 非危険物
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質 硬質PVC 長さ(mm) 1000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


プラスチック製のため、腐敗せず、耐久性、耐薬品性が高い。
用途製品保管や緩衝材として 材質 ポリエチレン主体
1本
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1本
4,598 税込5,058
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

柱や梁など建築用材として広く使用されています。心材は赤褐色、辺材は黄白色。木目は直通で木肌は粗い。適度に硬さや重さがあり、耐水性や防虫性にも優れています。
板厚(mm) 45
1本
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1枚
529 税込582
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

取り付け面とカバーが一体開閉式で、ビスの取り付け面が見えないスッキリデザインです。 D型中空構造で、衝撃吸収抜群です。
用途駐車場やトラックの当たり止めとして ブラック 厚さ(mm) 47 幅(mm) 61 取付け方法 ビス止め
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)